品番 : EA765MV-192
品名 : [赤/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | EOK01#19 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 全長 | 135mm |
| 最大径 | 10.5mm | 線幅 | 0.2mm |
| 重量 | 9g | 材質 | 軸・キャップ・尾栓:PP クリップ:スチール 先栓:真鍮 ペン先:POM |
| 入数 | 1本 | ||
| 超極細 | |||
| 油性 | |||
| 速乾性 | |||
| 写真、ポストカード、イラスト描きに。 | |||
| コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。 | |||
| アルコール系インキを使用しています | |||
| 空気孔付きキャップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/07 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-191 [黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) |
| EA765MV-192 [赤/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
