品番 : EA765MV-204
品名 : [赤/極細]水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ESDK005#19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピグマ | インク色 | 赤 |
| 線幅 | ※0.2mm | 全長 | 135mm |
| 重量(g) | 9 | 入数 | 1本 |
| 空気孔付きキャップ | |||
| 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性 | |||
| 直射日光があたっても色あせしない耐光性 | |||
| ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/07 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-203 [黒/極細]水性デザイン用ペン(耐水/耐光性) |
| EA765MV-204 [赤/極細]水性デザイン用ペン(耐水/耐光性) |
ウェブカタログ画像
拡大
