詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-233

品名 : [青/細字] 水性マーカー

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 ZPK-S#36
商品名 ピグマックス インク色 青
線幅 1.0mm 全長 137mm
重量 8g 材質 軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維
入数 1本
細字
水性
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
ビニル系床材や長尺シートに滲みにくく、床材汚染を防ぎます。
日本インテリア協会(NIF)プラスチック床材部会推奨商品です。
追加説明
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 15:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1781ページ
バリエーション一覧
EA765MV-232 [赤/細字] 水性マーカー
EA765MV-233 [青/細字] 水性マーカー
EA765MV-234 [緑/細字] 水性マーカー
ウェブカタログ画像
  • 濃い色の下地にも鮮やかに発色
  • ビニル系床材(長尺シート)を汚染にしくいです。
  • ※代表画像のため、本商品ではありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top