品番 : EA765MV-453
品名 : [橙] クーピー色鉛筆
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | PFYバラ#5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クーピー色鉛筆 | カラー | 橙 |
| サイズ | φ7×174(H)mm | 入数 | 1本 |
| クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。 | |||
| ポリマー芯なので均一な品質です。 | |||
| 軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85 円(税抜)/ 94 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/27 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。本商品は橙色です。
