品番 : EA765MV-64B
品名 : [黒] 油性クレヨンマーカー(工業用/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | GHY#49 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 入数 | 10本 |
| 芯径 | φ13㎜ | 重量(g) | 24 |
| 全長 | 126mm | ||
| 測定具をセットして、傷などのチェックマーク、品質管理に役立ちます。 | |||
| 鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマーキングに | |||
| 油性 | |||
| こすると消えるタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本

