品番 : EA765MV-73
品名 : [赤] 水溶性マーカー(工業用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | WSC#19 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 入数 | 1本 |
| 芯径 | φ13㎜ | ||
| 水拭きで消せます。 | |||
| 消す必要のある場所へのマークにご使用下さい。 | |||
| メッキ加工の部分やステンレス工作では、酸洗で消えます。 | |||
| 水溶性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
