品番 : EA765MV-855B
品名 : [白/中字] 水性ペイントマーカー(工業用/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KZGK-M#50 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 白 | 入数 | 10本 |
| 芯径 | 最大φ15mm | ||
| 水性 | |||
| 工業用 | |||
| 溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。 | |||
| ブラシでこする必要がありません。 | |||
| マーキングは耐候性・耐水性に優れ、マーキングした鋼材を屋外で保存し ても落ちません。 | |||
| 除去する際、マーカークリーナーは不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
