品番 : EA765MV-900A
品名 : 5本組[細字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 色 | 5色セット | 入数 | 5本 |
| 〈セット内容〉 | 蛍光黄、白、赤、黒、蛍光ピンク | 線幅 | 1mm |
| 油性 | |||
| 細字 | |||
| 雨風や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。 | |||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能 | |||
| ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことができます。 | |||
| 収納袋は予告なく色変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
5本組セット商品
