品番 : EA765MV-982
品名 : [赤] 低ハロゲンマーカー(1本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | KXSC-LH#19 |
---|---|---|---|
インク色 | 赤 | 入数 | 1本 |
ハロゲン含有量 | 200ppm以下 | ||
アルコール系顔料インキ | |||
低ハロゲンのため、錆を嫌う環境にお勧めです。 | |||
耐水性、耐光性、耐薬品性があります。 | |||
液ダレせず、振ったり、ペン先プッシュが不要 | |||
いろいろな材質に筆記可能 | |||
低ハロゲンの原料を使ったインキ | |||
芯径 | φ13㎜ | ||
ステンレス加工工程、配管、検査箇所、プラスチック、ガラス、ぬれた面や水中、屋外でのマーキングに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/06/16 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1565ページ |
拡大
赤のみ1本入り