品番 : EA765MX-1
品名 : [S] 指サック(超柔軟型/3個)
仕様
| サイズ | S | 内径 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチレンエラストマー | カラー | ピンク |
| 入数 | 3個 | ||
| ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。 | |||
| ●切らずに使えば爪先ガードにもなります。 ●無臭でムレ防止の通気穴もあります。 |
|||
| 女性の人差指(細めの指先)に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/15 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MX-1 [S] 指サック(超柔軟型/3個) |
| EA765MX-2 [M] 指サック(超柔軟型/3個) |
| EA765MX-3 [L] 指サック(超柔軟型/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は1です。
