品番 : EA765MX-11
品名 : [小] 指サック(12個)
仕様
| 用途 | 女性人差指用(小) | 内径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 外寸 | φ15.66×47mm | 材質 | 天然ゴム |
| 重量 | 11g(12個) | 入数 | 12個 |
| 指先部分にすべり止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MX-11 [小] 指サック(12個) |
| EA765MX-12 [中] 指サック(12個) |
| EA765MX-13 [大] 指サック(12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:12個
