詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MX-17

品名 : [大] 厚口指サック(10個)

仕様

用途 男性親指用 内径 φ21mm
外寸 φ24×52mm 材質 天然ゴム
入数 10個
厚口タイプ
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 12:38現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA765MX-15 [小] 厚口指サック(10個)
EA765MX-16 [中] 厚口指サック(10個)
EA765MX-17 [大] 厚口指サック(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top