詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZD-34

品名 : 1810x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ホ-WM-U36Y
付属品 マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド2個)
材質 ホーロー
サイズ(W×H)mm 1810×910 重量(kg) 14.1
板面有効寸法 1770(W)×870(H)mm
耐摩耗性、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

49,000 (税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1901ページ

代替品

EA766ZD-23
  • 品番

    EA766ZD-23

  • コメント

    サイズ:1210(W)×910(H)mm

バリエーション一覧
EA766ZD-31 610x460mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
EA766ZD-32 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
EA766ZD-34 1810x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top