品番 : EA766ZF-222
品名 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79082 |
|---|---|---|---|
| 適用品番 | EA766ZF-92 | 仕様 | 無地 |
| プレートサイズ | 170×140mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 26g | ||
| 交換フレーム伸縮式のマグネットにピタッとくっつくので、取り替えが簡単です。 | |||
| 日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766ZF-92 : 140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
