品番 : EA766ZF-40
品名 : 300x450mm 工事用ミニホワイトボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77366 |
---|---|---|---|
内容 | 工事名・工種 | サイズ(mm) | 450(W)×300(H) |
重量 | 940g | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
付属品 | ・ホワイトボードマーカー(黒)1本 ・黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 | |||
持ち運びに便利な取手付です。 | |||
マグネットが使用できます。(表面のみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZF-39 300x450mm 工事用ミニホワイトボード |
EA766ZF-40 300x450mm 工事用ミニホワイトボード |
EA766ZF-41 300x450mm 工事用ミニホワイトボード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)