詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZF-51

品名 : 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型無地折畳式

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77741
サイズ(mm) 600(W)×450(H) 仕様 無地
重量 1.66kg 材質 板面:スチール
フレーム・スタンド:アルミ
取手:ABS樹脂
折りたたみサイズ 470×306×40mm 付属品 ・ホワイトボードマーカー(黒)1本
・黒板消し
用途 ・現場記録写真撮影に。
・長期間の使用に。
折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。
持ち運びに便利な取手付
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。
マグネットが使用できます。(表面のみ)
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 01:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA766ZF-39
  • 品番

    EA766ZF-39

  • コメント

    サイズ:300x450mm

バリエーション一覧
EA766ZF-51 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型無地折畳式
EA766ZF-52 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式)
EA766ZF-53 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式)
EA766ZF-54 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式)
ウェブカタログ画像
  • ★裏面には収納ポケット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top