品番 : EA768HA-37A
品名 : [L] 防虫ネットパンツ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | L | 仕様 | ズボン |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル100% | 適応身長 | 165~175cm |
| 重量 | 約130g | ||
| メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。 | |||
| 幅広い用途で活躍する防虫ネットパンツです。 | |||
| 手洗いOKです。 | |||
| 別売りで防虫ネットパーカーもあります。 | |||
| パーカーには首元まで覆えるフードが付いています。 | |||
| 裾部分はゴムが入っています。 | |||
| 腰部分はゴムが入っており、組紐も付いていますので、サイズ調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
上半身の虫刺されをガード。 忌避剤加工を施しています。 忌避剤とは、虫の嫌がる匂い成分を含む薬剤です。 従って殺虫能力はありません。虫の嫌いな匂いを放つので、虫が人に近づきにくくなるわけです。衣料用に開発され、安全性とその効果が実証されている、トルアミド系防虫剤「CLC-3600」と「ヒノキチオール」をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティングしてあります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA768HA-32A [L] 防虫ネットパーカー |
| EA768HA-37A [L] 防虫ネットパンツ |
ウェブカタログ画像
拡大
