品番 : EA776AL-3
品名 : ペーハー計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-620PHⅡ |
|---|---|---|---|
| pH測定範囲 | 0.00~14.00pH | pH精度 | (0.3+1digit)pH (0~2pH) (0.1+1digit)pH (2~12pH) (0.4+1digit)pH (12~14pH) |
| 温度精度 | ±0.5℃(20~30℃)、 ±0.7℃(その他の範囲) |
分解能 | pH:0.01pH 温度:0.1℃ |
| 電源 | 9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売) | サイズ | 指示計:72(W)×31.5(D)×182(H)mm、 センサ電極:φ12×135(L)mm |
| 重量 | 指示計:約220g(電池含む)、 センサ電極:約76g |
コード長 | 1m |
| 付属品 | 標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×1個、ハードケース×1個、取扱説明書 | 別売センサー | EA776AL-1、-2 |
| 機能 | 自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト | 材質 | 指示計:ABS樹脂、 センサ電極:ガラス |
| センサ | pH:ガラス電極 温度:サーミスタ |
使用環境 | 0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) |
| 電池寿命 | 連続測定約20時間 | ||
| 3点キャリブレーション機能 pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH値は温度25℃の場合 ※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。 |
|||
| ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能 | |||
| RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能 (RS-232C接続ケーブルはオプション) |
|||
| 河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。 | |||
| 用途・目的に応じたセンサが選択可能 | |||
| 自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時) | |||
| 20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※取引証明などの用途にはご使用できません。 | |||
| ※pH標準液は別売です。 正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。 |
|||
| ※ご使用上の注意 ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。 ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。 ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。 ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。 ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。 |
|||
| 温度測定範囲 | 0.0~50.0℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

