品番 : EA776AM-4
品名 : ペーハー計(ペン型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-662PH |
|---|---|---|---|
| pH測定範囲 | 0.00~14.00pH | 温度測定範囲 | 0.0~50.0℃ |
| 精度 | pH:±0.05pH 温度:±0.5℃ |
分解能 | pH:0.01pH 温度:0.1℃ |
| 電源 | LR44×4個(付属) | サイズ | φ38×171mm |
| 重量 | 82g | 付属品 | ハンドストラップ、取扱説明書 |
| 標準液(別売) | EA776AL-21(pH4.01) EA776AL-22(pH6.86) EA776AL-23(pH9.18) EA776AL-24(pH10.01) |
センサ | pH:ガラス電極 温度:サーミスタ |
| 防水性能 | JIS C 0920 IPX5に準拠 | 材質 | 指示計:ABS樹脂 センサ電極:ガラス |
| 土壌の管理、水質管理等に | |||
| 3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01) ※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。 |
|||
| センサー交換可能 | |||
| ホールド機能、自動温度補償(ATC)機能、センサ感度表示機能、安定表示機能付き | |||
| キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き | |||
| 濡れた手でも操作可能です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※取引証明などの用途にはご使用できません。 | |||
| ※ご使用上の注意 ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。 ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。 ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。 ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。 ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776AM-3 ペーハー計(ペン型) |
| EA776AM-4 ペーハー計(ペン型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液 |
| オプション | EA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液 |
| オプション | EA776AL-23 : PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液 |
| オプション | EA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液 |

