品番 : EA776B-17
品名 : コンパクト水分計(木材・非木材用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | MM-02U |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | ●水分 ●周囲環境温度 ●周囲環境湿度 |
測定範囲 | ●水分 ・8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ) ・7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー) ・0.9~22.1%(セメント、生コンクリート、しっくい ) ・0.0~11.0%( セッコウ) ・0.7~8.6%(セメントモルタル) ・0.6~9.9%(石炭モルタル) ・0.1~16.5%(レンガ) ●周囲環境温度:0~+60℃、 ●周囲環境湿度:5~95%RH ※23±5 ℃のとき |
| 分解能 | ●水分:0.1% ●周囲環境温度:0.1℃ ●周囲環境湿度:0.1%RH ※23±5 ℃のとき |
精度 | ●水分:±1% ●周囲環境温度:±0.5℃(10~45℃) ±2℃(その他の範囲) ●周囲環境湿度:±2.5%RH(10~90%RH) ±5%RH(その他の範囲) ※ 23±5 ℃のとき |
| サンプリング | 1回/秒 | 使用温湿度 | 0~50℃、70%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温湿度 | -20~60℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください。) |
サイズ | ●本体:50(W)×20.6(D)×119(H)㎜ ●保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)㎜ |
| 重量 | 約121g(カバー、電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 連続約150時間(アルカリ電池使用) |
| 校正 | 可(温度・湿度のみ) | 機能 | ●データホールド ●最大・最小・平均値表示 ●バックライト ●オートパワーオフ |
| 用途 | 木材、セメント、モルタルなどの水分測定 | 付属品 | ●取扱説明書 ●ストラップ ●保護カバー |
| コンパクトな手のひらサイズ | |||
| ピアノブラック基調の洗練された小型デザインのデジタル水分計 | |||
| 植物、セメント、コンクリート、石灰モルタル、レンガなどの含有水分比率を%表示にて測定します。 | |||
| 水分%、周囲環境温度、湿度のトリプル表示 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

