品番 : EA776BW-1
品名 : 150mm ブレーキフルードテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします
仕様
| 用途 | ブレーキオイル内の水分量の測定に | ||
|---|---|---|---|
| ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。 | |||
| 電源 | 単4電池×1本(モニター用電池付属) | 全長 | 150mm |
| 先端サイズ | φ3.5×13(L)mm、プローブ間:3mm | 重量 | 60g |
| 使用方法 | 1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/10 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


