品番 : EA776DC-11
品名 : [EA776DC-1用] 校正標準液
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | ORPW-1000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA776DC-1用校正標準液 | 内容量 | 約30ml |
| サイズ | 35(W)×35(D)×57(H)㎜ | 重量 | 約40g |
| EA776DC-1の校正時に。 | |||
| ORP(酸化還元電位)値:235mV | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776DC-1 [防水型] ОRP計 |
| EA776DC-11 [EA776DC-1用] 校正標準液 |
ウェブカタログ画像
拡大
