詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BA-26

品名 : レーザーライン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ライン 垂直・水平(同時照射のみ) 使用距離 10m(使用条件による)
指示精度 ±5mm/10m 自動補正範囲 ±4°
波長 635nm 出力 1mW以下(クラスⅡ)
電源 単3電池×1本(付属) サイズ 35(W)×36(D)×153(H)mm(折り畳み時)
重量 130g 付属品 キャリングソフトバッグ
自動補正範囲を超えた場合にはブザーが鳴り、お知らせします。
自動補正おもりはロックすることができ、搬送中の破損を防ぎます。
折りたたみ式の脚付の為、安定性とコンパクト性を兼ね備えています。
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/23 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top