詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BR-1B

品名 : レーザーライン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 QUIGOPLUS
光源 レーザーダイオード レーザー 垂直・水平ライン(同時照射のみ)
波長 635nm 出力 1mW以下(クラスⅡ)
照射範囲 7m以内(照射対象壁面まで) 精度 水平・垂直±0.8mm/m
自動補正範囲 ±4° 連続照射時間 約5時間
機能 マーキングポイント 電源 単4電池×2本(別売)
サイズ 65(W)×65(D)×65(H)mm 重量 270g(電池含む)
付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、
アダプタープレート、
ターゲットプレート
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0736ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top