品番 : EA780T-14S
品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZERON-KJYSET |
---|---|---|---|
ライン | 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 | 使用距離 | 15m(受光器使用で) |
指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m、 直角:90°±(2mm/7.5m)、 鉛直点:±1mm/3m |
照射ライン精度 | ±0.81mm/10m |
左右通り精度 | ±2mm/15m | 線幅 | 約2.5mm/7.5m |
自動補正範囲 | ±2°(範囲外はレーザーライン消灯) | 制動方式 | マグネットダンパー方式 |
使用温度 | -5~40℃ | 波長 | ライン:635nm、 下部ポイント:650nm |
レーザー出力 | 2.5mW以下(クラス1M) | 連続使用時間 | 本体:輝度モード:約4.5時間 通常モード:約9時間 受光器・リモコン機構部:600回以上 |
電池寿命警告 | 本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 受光器・リモコン機構部:電源スイッチLED点滅 |
本体電源 | 本体墨出し部:単3電池×3本(付属) 本体リモコン機構部分:単3電池×2本(付属) |
本体サイズ | φ130×190(H)mm | 重量 | 本体:約1300g(電池含む) ケース収納時:約3050g |
受光器電源 | 単4電池×4本(付属) | 受光器サイズ | 52(W)×35(D)×170(H)mm |
受光距離 | 1~20m以内 | 受光精度 | レーザーラインの中心から±1.0mm以内 |
電池寿命 | 受光器使用:連続約30時間 ナビ・リモコン:600回以上 |
ナビ・リモコン使用距離 | 水平方向:1~15m以内 高さ方向:-1.8~3m以内 |
付属品 | 三脚(EA780TM-3)、 受光器、受光器用ケース、 アルミケース、 ショルダーベルト |
||
防塵・防水設計 | |||
受光器を地墨に合わせるとレーザー光が受光器に誘導され、ピタリと一致します。そのまま天井に地墨ラインを転写できるナビ機能。 | |||
受光器のリモコン機能で墨出し器のライン消灯・点灯ができます。 | |||
受光器のリモコン機能で離れた位置から墨出し器本体を回転させることができます。 | |||
消灯モード警告機能で、大きな振動を受けた場合、自動的にラインが再点灯します。 | |||
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 | |||
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能。 | |||
受光器仕様 | |||
防塵・防水設計 | |||
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。 | |||
レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…190 ●サイズ横(mm)…130 ●サイズ奥(mm)…127 ●サイズ重量(g)…1300 ●PKサイズ縦(mm)…480 ●PKサイズ横(mm)…260 ●PKサイズ奥(mm)…630 ●PKサイズ重量(g)…5700 ●お求め易い、NAVIレーザー ●基準出し用レーザー墨出し器 ●自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです ●NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 ●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー ●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付 ●本体に直接三脚の取り付けができます ●可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M ●輝度250μW ●照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) ●制動方式:マグネットダンパー方式 ●NAVI機能付 ●材質・・・外装:ABS樹脂 ●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 |
---|
カタログ価格 |
192,800 円(税抜)/ 212,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |