詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780T-2A

品名 : レーザー墨出し器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ライン 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 使用距離 20m(受光器使用で)
指示精度 水平・垂直:±1mm/10m、
         直角:90°±(2mm/10m)、
         鉛直点:±1mm/5m
照射ライン精度 ±0.61mm/10m
線幅 約3mm/10m 自動補正範囲 ±2°
   (範囲外はレーザーライン消灯)
制動方式 マグネットダンパー方式 波長 ライン:635nm、
下部ポイント:650nm
レーザー出力 2.5mW以下(クラス1M) 連続使用時間 輝度モード:約11時間、
            通常モード:約22時間
電池寿命警告 レーザー光点滅
   (30秒間点滅後レーザー消灯、
    スイッチLEDのみ点滅)
防塵・防水設計
使用温度 -5~40℃ 電源 単3電池×4本(付属)
サイズ φ121×196(H)mm 重量 約1200g(電池含む)
      ケース収納時:約2450g
微調整範囲 10m先で±320mm 付属品 アルミケース、ショルダーベルト
メーカー従来比2倍の高輝度レーザーです。
輝度300μWの明るさ。
壁際5cmのレーザー射出が可能。
受光器 EA780T-10(別売)
追加説明 ●サイズ縦(mm)…196
●サイズ横(mm)…121
●サイズ奥(mm)…121
●サイズ重量(g)…1200
●PKサイズ縦(mm)…-
●PKサイズ横(mm)…-
●PKサイズ奥(mm)…-
●PKサイズ重量(g)…-
●TERA&高精度 矩・横レーザー
●基準出し用レーザー墨出し器
●高輝度レーザーです
●目に安全な故障時網膜保護回路を搭載
●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
●本体に直接三脚の取り付けが可能
●可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M
●輝度300μW
●照射ライン 縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
●制動方式:マグネットダンパー方式
●盗難・火災保険付
●材質・・・外装:ABS樹脂
●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

カタログ価格

123,000 (税抜)/ 135,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top