詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781-34

品名 : 550g 下げ振り

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 43×170mm 呼び 550g
重量 600g 材質 亜鉛ダイキャスト
亜鉛ダイキャストに鋼の先端をつけてあり、強靭です。
見やすく、糸が外れにくい
垂直の下げ振りに
キャップを外し、糸を通し、かしめて使用します。
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 17:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781-33
  • 品番

    EA781-33

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA781-31 150g 下げ振り
EA781-32 300g 下げ振り
EA781-33 400g 下げ振り
EA781-34 550g 下げ振り
EA781-35 800g 下げ振り
ウェブカタログ画像
※画像はEA781-33です。
  • ※画像はEA781-33です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top