品番 : EA781BF-7
品名 : 120x700mm/ 6.0kgf ハンドマグネット
仕様
| 全長 | 120mm | 奥行 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 700mm | 吸着面 | 112×65mm |
| 吸着力 | 6kgf | 重量 | 2.03kg |
| 材質 | フェライト磁石、スチール | ||
| 地面からの持ち上げと配置に最適 | |||
| 磁力解除レバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0344ページ 1735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BF-6 120x185mm/ 6.0kgf ハンドマグネット |
| EA781BF-7 120x700mm/ 6.0kgf ハンドマグネット |
