品番 : EA781BK-31
品名 : 29x 95x111mm/ 40kg マグネットホルダー(スイッチ付)
仕様
| 保持角度 | 45°、90° | サイズ | 111×95×29mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 700g | 吸着力 | 40kgf |
| 溶接、金属加工、組み立ての仮止め用 | |||
| 45°、90°の角度で素早く簡単に固定 | |||
| 平板、丸パイプ、角パイプに対応 | |||
| ON/OFF切替スイッチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-31 29x 95x111mm/ 40kg マグネットホルダー(スイッチ付) |
| EA781BK-32 35x130x152mm/ 75kg マグネットホルダー(スイッチ付) |
