詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-36

品名 : 20x110x165mm/ 18kg マグネットホルダー

仕様

保持角度 30°、60°、90° サイズ 110×20×165mm
六角穴サイズ 8mm 重量 800g
吸着力 18kgf
鋼材の溶接・組み立て時の仮止めに最適
内側、外側どちらも使用可能
平板、丸パイプ、角パイプに対応
六角穴はレンチを使ってマグネットの取り外しに使用
連結用の取り付け穴付き
追加説明
カタログ価格

8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 05:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-35 9kg /15kg マグネットホルダー(2個組)
EA781BK-36 20x110x165mm/ 18kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 六角レンチを使用し、てこの原理で取り外し可能
  • 2台連結可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top