詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BX-13

品名 : 25.4x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に
長さ 1m 材質 合成ゴム
着磁 両面(片面:粘着テープ付) 幅×厚さ 25.4×1.5mm
吸着力 約78.9gf/c㎡ 入数 1巻
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 06:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781BR-12
バリエーション一覧
EA781BX-11 12.7x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット
EA781BX-13 25.4x1.5mm/1m 粘着付ゴムマグネット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top