品番 : EA781BY-0.8B
品名 : 1020x0.8mm/1.0m マグネットシート
仕様
メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネシート |
---|---|---|---|
材質 | フェライト+エラストマー | 吸着力 | 45gf/c㎡以上 |
着磁 | 片面 | ||
柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です。 | |||
幅×厚さ | 1020×0.8mm | 長さ | 1m |
入数 | 1巻 | ||
等方性マグネット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/01 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1365ページ |