品番 : EA781ED-7
品名 : φ100x15.5mm/550N 強力マグネットフック
仕様
| 直径 | 100mm | 厚み | 12.5mm |
|---|---|---|---|
| ネジサイズ | M6 | ネジ穴 | φ70mmの円周上に3ヶ所、真中に1ヶ所 |
| 口幅 | 30mm | 重量 | 610g |
| 吸着力 | 55kgf | 材質 | フェライト磁石、軟鋼 |
| 使用温度 | 120℃以下 | ||
| 取り外し可能なフック付きマグネット | |||
| 高さ制限のある場所、軽い吊り下げ、保持、固定用に最適 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781ED-6 φ 76x12.5mm/330N 強力マグネットフック |
| EA781ED-7 φ100x15.5mm/550N 強力マグネットフック |
