詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EM-21

品名 : φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(黒)

豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます

仕様

直径 20mm 厚み 7mm
穴径 4.5mm ねじサイズ M4
重量 15g 吸着力 9kgf
色 黒 材質 ネオジウム磁石
使用温度 80℃以下
ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EM-11 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-13 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-14 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-15 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-16 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(緑)
EA781EM-21 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-23 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-24 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-25 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-31A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-33A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-34A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-35A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-36A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(緑)
EA781EM-41 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-43 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-44 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-45 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-46 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(緑)
EA781EM-51 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-53 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-54 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-55 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-56 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(緑)
EA781EM-61 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-63 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-64 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-65 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-66 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(緑)
EA781EM-71 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(黒)
EA781EM-73 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(赤)
EA781EM-74 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(金)
EA781EM-75 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(青)
EA781EM-76 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(緑)
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート(画像は色違い商品です)
  • ネオジウム磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top