詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ET-13B

品名 : φ52mm/7.0kg マグネットフック(スイベル式/黒)

仕様

直径 52mm 厚み 14.5mm
フック長 50mm 全高(フック含む) 62mm
口幅 17mm 重量 80g
吸着力 7kgf 色 黒
材質 フェライト磁石
フック部は360度回転し、上方にもスイングします
傷や摩耗から保護するラバーコーティング仕様
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/03 22:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA781ET-12A φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/白)
EA781ET-13B φ52mm/7.0kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-14B φ52mm/7.0kg マグネットフック(スイベル式/白)
ウェブカタログ画像
  • ※本品は黒色です

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top