品番 : EA781GA-43
品名 : 12.7mmx4.5m マグネットテープ(ディスペンサー付
仕様
| 用途 | カレンダー、標識、メモや工芸品などに | 吸着力 | 2.7kgf |
|---|---|---|---|
| 長さ | 4.5m | 幅 | 12.7mm |
| 厚み | 1.5mm | ||
| ディスペンサーとマグネットテープのセット品 | |||
| 非着磁面に便利な粘着付きマグネット | |||
| マグネットテープ裏面に粘着剤付き(剥離紙付き) | |||
| 片手操作でマグネットテープをお好みの長さにカット可能 | |||
| ディスペンサー本体を床に押しあてながら前にスライドさせるとテープが出てきます。その後ディスペンサーのレバー部分を握るとテープをカットできます。 | |||
| 替マグネットテープ:EA781GA-44 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/12 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GA-43 12.7mmx4.5m マグネットテープ(ディスペンサー付 |
| EA781GA-44 12.7mmx4.5m マグネットテープ |
