品番 : EA781GC-152
品名 : 50x355mm マグネットバー(白/ラバーマグネット付)
仕様
| 全長 | 355mm | 幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.8mm | マグネットサイズ | φ30×7mm |
| 材質 | フェライト磁石 | 重量 | 177g |
| 色 | 白 | 付属品 | マグネット×4個(赤、黄、緑、青)、ねじ×2本 |
| マグネット式掲示板バー | |||
| ラバーコーティングされた両面マグネット付き | |||
| 粘着付き | |||
| 写真や書類などを強力なマグネットでバーに整理して掲示できます。 | |||
| 剥がせる粘着剤またはネジで壁に取り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-151 50x355mm マグネットバー(黒/ラバーマグネット付) |
| EA781GC-152 50x355mm マグネットバー(白/ラバーマグネット付) |
