品番 : EA781GC-31
品名 : 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付)
仕様
| 耐荷重 | 18kg | 面サイズ | 50×50mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 14mm | リング内径 | 13mm |
| 穴径 | 6mm | 材質 | フェライト磁石(セラミック磁石) |
| 重量 | 177g | 付属品 | アイボルト、ナット |
| 地面や狭所に落ちた手工具や金属部品などのピックアップに便利です | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-31 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付) |
| EA781GC-32 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付) |
