品番 : EA781GC-61
品名 : φ9.5/φ3.2mm マグネット(ネオジウム/12個)
仕様
| 吸着力 | 0.7kgf | 外径 | φ9.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ3.2mm | 厚み | 1.5mm |
| 材質 | ネオジウム磁石 | 重量 | 23g |
| 入数 | 12個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-61 φ9.5/φ3.2mm マグネット(ネオジウム/12個) |
| EA781GC-62 φ18.8/φ9.5mm マグネット(ネオジウム/3個) |
