品番 : EA781GC-66
品名 : φ32mm マグネット(ネオジウム/3.5mm穴付)
仕様
| 外径 | φ32mm | 内径 | φ7.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5.1mm | 穴径 | φ3.5mm |
| 吸着力 | 18kgf | 材質 | ネオジウム磁石 |
| 丸型ベース内側の青いシリコンにより、磁石にゴミが付着せず、磁石と金属が完全に接触して最高の保持力が得られます。 | |||
| フックやボルトを付けて、ツールなどを吊り下げたり固定したりできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-66 φ32mm マグネット(ネオジウム/3.5mm穴付) |
| EA781GC-67 φ37mm マグネット(ネオジウム/5mm穴付) |

