詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-72

品名 : φ37mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

仕様

外径 φ37mm 内径 φ7.6mm
厚み 7mm 穴径 φ5mm
吸着力 9kgf 材質 ネオジウム磁石
滑るのを防ぎ、傷がつきにくくサビに強いラバーコーティング
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/23 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-71 φ32mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
EA781GC-72 φ37mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top