品番 : EA781GC-87
品名 : φ44.5/φ22.2mm マグネット(フェライト/2個)
仕様
| 吸着力 | 1kgf | 外径 | φ44.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ22.2mm | 厚み | 6.4mm |
| 材質 | フェライト磁石 | 重量 | 91g |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/22 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-86 φ17.5/φ7.4mm マグネット(フェライト/6個) |
| EA781GC-87 φ44.5/φ22.2mm マグネット(フェライト/2個) |
