品番 : EA790AF-21B
品名 : [EA790AF-21用] マイク
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | YP-M101 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 85cm | 付属品 | クリップ |
| 型式 | エレクトレットコンデンサー型 | 指向性 | 単一指向性 |
| 感度 | -46dB (0dB=1V/Pa、1 kHz、負荷2kΩ | 端子 | φ 3.5 mmモノラルプラグ(EIAJ RC701) |
| 最大入力音圧 | 115dB SPL |
コード長 | 800mm |
| 重量 | 20g(ケーブル含む) |
||
| EA790AF-21用 タイピン型マイク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-21 : ポータブル送信機 |
