品番 : EA790AF-21
品名 : ポータブル送信機
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | WM-1100 |
|---|---|---|---|
| 無線局の種類 | 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 | 電波型式 | F3E |
| 送信周波数 | 322.025~322.150MHz 322.250~322.400MHz 25kHz間隔、13チャンネル |
送信出力 | 1mW |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 | トーン周波数 | 14.80kHz、14.75kHz (2チャンネルのうち1チャンネル) |
| 総合周波数特性 | 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機) 150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機、ワイ ヤレススピーカー) |
プリエンファシス | 50μs |
| 入力レベル | -50dB(感度 -Hi) -44dB(感度 -Lo) |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池 (テスト用、1本) |
| 電池持続時間 | 約20時間 (単3形アルカリ乾電池使用時) |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | 62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm | 重量 | 118g (電池含む) |
| 付属品 | ・首掛けストラップ×1 ・設定用ドライバ×1 |
||
| 特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイク用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したワイヤレス携帯型送信機。(対応品:EA790AF-21A、EA790AF-21B) | |||
| チャンネル切換が可能なPLLシンセサイザー方式を採用し、全13チャンネルを搭載。 | |||
| 接話の為、騒音の高い所に適しています。 | |||
| 送信を制御するリモート入力機能。 送信スイッチ付きマイクや外部機器から送信を制御できます。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,700 円(税抜)/ 61,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA790AF-21A : (EA790AF-21用)マイク |
| オプション | EA790AF-21B : [EA790AF-21用] マイク |
