詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790AF-21A

品名 : (EA790AF-21用)マイク

仕様

メーカー TOA 型番 YP-M201
型式 エレクトレットコンデンサー型 指向性 単一指向性
感度 -57dB (0dB=1V/Pa、1kHz、負荷2kΩ) 端子 φ3.5mmステレオプラグ
最大入力音圧 115dB SPL
コード長 85cm
重量 30g(ケーブル含む)
EA790AF-21用 接話型マイク
接話の為、騒音の高い所に適しています。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 23:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1951ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top