品番 : EA790AF-26
品名 : 充電式ワイヤレスガイドシステム(親機)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-WGS1T |
---|---|---|---|
セット内容 | 本体、マイク付イヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル | 最大通信距離 | 約80m |
最大連続使用時間 | 約8時間 | 周波数帯域 | 806.125~809.750MHz(30ch) |
端子 | マイク付イヤホン用3.5mm×1個、 充電用マイクロUSB×1個 |
電源 | リチウムポリマーバッテリー(600mAh/3.7V) |
サイズ | 40(W)×12(D)×69(H)mm | 重量 | 34g |
親機 | |||
1台の親機に対して多数の子機が使えるため、ツアーガイドや工場見学に便利。 | |||
付属のピンマイクはミュート機能付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)