品番 : EA790AG-61A
品名 : トランシーバー(中継器対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | IC-4310 |
|---|---|---|---|
| 送信出力 | 10mW/1mW | 連続使用時間 | 約24時間(アルカリ電池使用/パワーセーブ機能設定時) |
| 電源 | 単3電池×1本 (別売:EA758YA-3A) 又は充電式電池 (別売:EA790AF-16F) |
サイズ | 47(W)×26.5(D)×81(H)mm |
| 重量 | 約117g(EA790AF-16F装着時) | 付属品 | ベルトクリップ |
| アンテナ長 | 80mm | 通信方式 | 交互通話/中継通話 |
| 使用周波数帯 | 400MHz帯 | スピーカー出力 | 80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) |
| 消費電流 | 700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) | お知らせボタン機能 | ワンタッチで録音音声/ベルを送信 |
| 録音再生機能 | 最長10秒/通話、最長50秒/全体 | 使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 免許・資格不要 | |||
| 交互通話20ch+中継通話27ch | |||
| 防塵、防水性能(IP67) | |||
| 軽くて小さい、電池1本で使える防水型トランシーバー | |||
| 「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工 | |||
| 通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。 | |||
| 重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。) | |||
| 手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。 | |||
| ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。 | |||
| スキャン機能 | |||
| 一時音声切替機能 |
|||
| チャンネル非表示 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

