品番 : EA790AJ-16A
品名 : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-P221 |
|---|---|---|---|
| ロングアンテナ | |||
| 免許・資格不要 | |||
| 交互通話20ch+中継通話27ch | |||
| 対応中継器 | 旧EA790AZ-5、-6、AK-5 | 送信出力 | 10mW/1mW切り替え |
| IP67 | |||
| 連続使用時間 | アルカリ電池約33時間 | 電源 | 単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A) |
| ボディ材質 | ポリカーボネート | 定格電圧 | DC1.2~1.7V(電池端子) |
| 消費電流 | 送信:約120mA、 受信:待ち受け:約80mA、 定格出力:約130mA、 バッテリーセーブ:約30mA |
サイズ | 54(W)×17(D)×92(H)mm |
| アンテナ長さ | 約7.5cm | 重量 | 128g(本体・電池・クリップ) |
| 付属品 | ベルトクリップ、ハンドストラップ | ||
| 自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。 | |||
| イヤホンは断線検知機能付 | |||
| 通話距離重視のロングアンテナタイプ (技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。) |
|||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

