品番 : EA790AZ-1
品名 : トランシーバー中継器[屋外対応]
ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-P102R |
|---|---|---|---|
| 使用周波数帯/チャンネル | 421/440MHz特定小電力無線27ch | 電波形式 | F3E(FM)、F1D(FSK) |
| 送信出力 | 10mW、1mW | 受信感度 | -14dBu(12dB SINAD) |
| 通信方式 | 半複信 | 通信距離 | 同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安) |
| 定格電圧 | DC 6V (EDC122) | 消費電流 | 中継時:300mA以下 待受時:200mA以下 |
| 動作温度範囲 | 運用:-10℃~+50℃ | サイズ | 59.8(W)×34(D)×441.2(H)mm(アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) |
| 重量 | 196g(ブラケット除く) | 付属品 | ・電源延長 ケーブル (10m) ・ポール固定用ブラケット (2 個) ・ブラケット取り付けネジ (M3*6) 4 本 ・ACアダプター(EDC-122D) ・保証書/取扱説明書 |
| 対応機種 | EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20 | ||
| 屋外常設可能 | |||
| 中継通話/無線連結中継通話に対応 | |||
| 無線連結中継は最大4台まで連結可能 | |||
| 高性能ノイズキャンセラーを採用、送信記号の音声帯域以外のノイズ音を低減。 | |||
| 配線はACアダプターの電源ケーブルのみ。(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属) | |||
| 特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。 | |||
| 本機は子機のリモコンモードによる設定が必要となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,500 円(税抜)/ 123,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
