品番 : EA790AZ-3
品名 : トランシーバー中継器
基地局トランシーバーにもなる特定小電力無線レピーター!
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-P114R |
|---|---|---|---|
| 使用周波数帯/チャンネル | ・特定小電力無線421/422/440MHz ・中継用27ch、通話用20ch |
電波形式 | F3E(FM)、F1D(FSK) |
| 送信出力 | 10mW、1mW | 受信感度 | -14dBu(12dB SINAD) |
| 音声出力 | ・3W以上(本体スピーカ:4Ω) ・400mW以上(外部出力) |
通信方式 | 中継器:半複信 トランシーバー:単信、半複信 |
| 通信距離 | 同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安) | 連結中継 | 非対応 |
| 定格電圧 | ・DC 6.0V(DC IN) ・3.7V(別売Li-ionバッテリーパック) |
消費電流 | ・送信時:75mA(High)/ 65mA(Low) ・受信最大出力時:1.5A ・受信待ち受け時:83mA ・バッテリセーブ時:28mA |
| 動作温度範囲 | ・運用:-10℃~+50℃ ・充電:0℃~+45℃(別売EA790AX-11が必要) |
サイズ | 200(W)×50.4(D)×94.5(H)mm |
| ケーブル長 | 約1.8m | 重量 | 約352g(ACアダプター除く) |
| 付属品 | ・壁掛け・据え置き兼用スタンド ・オプションハンガー (FM547) ・ACアダプター (EDC-122) ・電源延長ケーブル5m (UX1376) ・取り付けねじセット (壁用6本 ハンガー用2本) ・保証書/取扱説明書 |
対応機種 | EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20 |
| 屋内設置専用(防塵、防水ではありません) | |||
| 交互通話/中継通話に対応 | |||
| 交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード | |||
| 特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。 | |||
| 配線は付属ACアダプターの電源ケーブルのみ。 | |||
| スピーカー内蔵の為、本機をトランシーバーとしてもご使用いただけます(音声出力3W以上) | |||
| 操作キーとバックライト付き液晶を採用して操作は簡単 | |||
| 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 | |||
| 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費 | |||
| 別売のリチウムイオンバッテリーパック(EA790AX-11)を内蔵させれば停電時に電源を自動切り替え。 | |||
| ※連結中継(中継器同士の複数連結)には対応していません。単体(1台)使用となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,900 円(税抜)/ 51,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
